B&WボヘミアパラソルUV

B&WボヘミアパラソルUV - CAPTAIN STAGB&WボヘミアパラソルUV - CAPTAIN STAG

伝統あるボヘミア柄をコーディネートしたパラソル。

材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(g)1400外径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25径(mm)×高さ(mm)2000×2100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573593UD-0065
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする