アポロ UVカットパラソル

アポロ UVカットパラソル - CAPTAIN STAGアポロ UVカットパラソル - CAPTAIN STAGアポロ UVカットパラソル - CAPTAIN STAGアポロ UVカットパラソル - CAPTAIN STAGアポロ UVカットパラソル - CAPTAIN STAGアポロ UVカットパラソル - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

偉大なアポロ計画をイメージしたオシャレなデザインのパラソル。

材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)質量(g)1000外径(Φmm)(中棒)上部:19、下部:22径(mm)×高さ(mm)1800×2000内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573618UD-0060レッド
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573627UD-0061グリーン
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573636UD-0062イエロー
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50573618
2023-10-13
用途: コンバインの日よけに使う。
金融・保険業

サイズ・デザインとも満足している。中折れの機能は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする