曜日別特売

BBQスモーク オーブングリル

BBQスモーク オーブングリル - CAPTAIN STAGBBQスモーク オーブングリル - CAPTAIN STAGBBQスモーク オーブングリル - CAPTAIN STAGBBQスモーク オーブングリル - CAPTAIN STAGBBQスモーク オーブングリル - CAPTAIN STAG

BBQ、焚火、オーブン、スモークなど多彩に使えるマルチグリル。ふたと本体は、耐久性に優れたほうろう加工。脚を開閉するだけで組立・収納が簡単。

材質本体、ふた:普通鋼板(表面加工ほうろう)、バーベキュー網:鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(亜鉛めっき)、足:鉄(電着塗装)、通気孔:ステンレス鋼、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)370×320×300サイズミニ高さ(mm)焼き面:170質量(g)2000網サイズ(mm)345×295収納寸法(mm)370×320×220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573706UG-0061
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする