CAPTAIN STAG
ラウンド ファイアベース
焚火やダッチオーブンが手軽に楽しめる。ダッチオーブン25cmが使える。スキレットなどが置けるゴトク付。組立簡単。
材質
本体:鉄(焼付塗装)、脚:鉄(電着塗装)、ゴトク:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)
外径540×300
耐荷重(kg)
ゴトク:2
色
ブラック
質量(g)
3500
収納寸法(mm)
630×640×厚さ80
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573733
UG-0049
¥
12,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください