CAPTAIN STAG
焚火ゴトク スリム
スキレットやダッチオーブン、クッカーやフライパン、ケトルなどの調理が可能に。
材質
鉄(焼付塗装)
寸法(mm)
ハンドル含む:570×120×10、ゴトク面:450×120、ワイヤー外径:7
色
ブラック
質量(g)
700
耐荷重(kg)
15
取付可能寸法(mm)
奥行き435mm以内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573758
UG-3263
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください