CAPTAIN STAG
カマド スマートグリル B6型用マルチパネル
1台3役のマルチパネル。さびにくいステンレス製。カトラリーなど小物が乗せられる。長い薪を使う時の補助トレーとして。
寸法(mm)
175×82×15
材質
ステンレス鋼
質量(g)
65
耐荷重(g)
トレー:200(均等)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573785
UG-2015
¥
1,500
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください