CAPTAIN STAG
BBQ らくらく便利シートスーパーワイド
幅広45cmスーパーワイドタイプ。サッと敷いて、炭の後片付けが楽になります。
材質
アルミはく
寸法(mm)
450
質量(g)
280
長さ(m)
7.5
厚さ(μm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573794
UG-1565
¥
1,200
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください