曜日別特売

ココット

ココット - CAPTAIN STAG

オーブン、煮る、蒸す、焼く。多彩な料理が可能な万能調理器具。均一に熱を伝える鋳物製なので、オーブン料理に最適。

材質本体・ふた:鉄鋳物(表面加工:油焼き=焼付塗装)、つまみ:ステンレス寸法(mm)240×180×130質量(g)3000サイズ(cm)18満水容量(L)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573898UG-3040
4,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする