CAPTAIN STAG
スキレット ハンドルカバー
(1件のレビュー)
調理後のスキレットを卓上に運びそのまま食事。ハンドルの熱を気にせず食事ができる。
色
ブラック
材質
表面:ポリエステル、クッション材:中面:合成ゴム
寸法(mm)
65×115×厚さ10
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573907
UG-3053
¥
700
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください