曜日別特売

TAKE-WARE チーズカット3P

TAKE-WARE チーズカット3P - CAPTAIN STAGTAKE-WARE チーズカット3P - CAPTAIN STAGTAKE-WARE チーズカット3P - CAPTAIN STAGTAKE-WARE チーズカット3P - CAPTAIN STAGTAKE-WARE チーズカット3P - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

チーズを砕いたりスライスできる便利アイテム。ケースはまな板がわりに使用可能。

材質本体:竹(ウレタン塗装)、ツール類金属部:ステンレス鋼、ツール類柄部:竹(ウレタン塗装)寸法(mm)195×195×28質量(g)520内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574126UP-2599
4,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50574126
2020-04-24
用途: テーブルでチーズを食べるとき
とり井卸売・小売業

大きさが丁度良く、テーブル上でも試食等の、邪魔にならない大きさが気にいりました。
より美味しくチーズをいただくことができて買って良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする