曜日別特売

ガラスドリンクサーバースタンド付

ガラスドリンクサーバースタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバースタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバースタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバースタンド付 - CAPTAIN STAGガラスドリンクサーバースタンド付 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

スタンドの高さを変えて使える。

寸法(mm)175×230×300材質本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック本体:ポリエチレン、コックパッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装)質量(g)2700容量(L)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574266UW-2010
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50574266
2026-01-23
用途: お水のサーバーとして
飲食業

おしゃれでよかったです。ふたがしっかり閉まるので蓋を開ける時は要注意でした。お水をほぼ満タンに入れると結構な重さになりますがスタンドも付いていて2パターンの高さで使えるのは良きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする