CAPTAIN STAG
珈琲ポット&フィルターセット
コーヒーポットとステンレスフィルターの組み合わせ。注ぎやすい取っ手付きポット。
容量(mL)
800
材質
本体:耐熱ガラス、フィルター:18-8
寸法(mm)
173×127×173
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574309
UW-3514
¥
6,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください