CAPTAIN STAG
プレスサーバー
フレンチプレス式で本来の旨味と香りを楽しめる。フレンチプレス式はコーヒー本来の美味しさを引き出す抽出器具。
材質
本体:耐熱ガラス、金属部:ステンレス鋼、フタ内側:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574318
UW-3517
800
¥
4,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50574327
UW-3516
600
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50574336
UW-3515
350
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください