CAPTAIN STAG
珈琲2WAYドリッパーセット
水出しとドリップが両方できる。2~5杯用。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK
容量(mL)
850
材質
フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)、本体:PET(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、2WAYドリッパー枠:ポリプロピレン(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、メッシュ:ポリエステル(225メッシュ)(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、計量スプーン:ポリプロピレン(耐熱温度120度/耐冷温度-20℃)、収納袋:綿100%
寸法(mm)
150×122×217
質量(g)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574388
UW-3522
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください