CAPTAIN STAG
珈琲ポット
コーヒーや紅茶、緑茶等に使える。2~5杯用。電子レンジ・食器洗い乾燥機OK
容量(mL)
850
材質
フタ:ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度-20℃)、本体:PET(耐熱温度110℃/耐冷温度-20℃)、収納袋:綿100%
寸法(mm)
150×122×137
質量(g)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574397
UW-3523
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください