CAPTAIN STAG
よく滑るソリ
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質
本体:ポリエチレン
色
サックス
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574573
UX-0030
410×120
880
880
大
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
50574589
UX-0029
363×107
660
500
小
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください