CAPTAIN STAG
スノーボート
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質
本体:ポリエチレン
寸法(mm)
465×1185×140
サイズ
特大
質量(g)
1900
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574607
UX-0661
サックス
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
50574616
UX-0662
ピンク
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください