CAPTAIN STAG
ゆきだまつくっちゃおⅡ
雪玉や砂玉を簡単に作れる。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
365×90×75
サイズ
M
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574625
UX-1007
グリーン×ブルー
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50574634
UX-1008
オレンジ×イエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください