曜日別特売

マルチツール

マルチツール - CAPTAIN STAGマルチツール - CAPTAIN STAGマルチツール - CAPTAIN STAGマルチツール - CAPTAIN STAGマルチツール - CAPTAIN STAGマルチツール - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

1本で多機能を備えたマルチツール。用途に合わせた役立つ機能満載。携帯に便利なキーリング付。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574643UM-1533本体・クリーニングピン:ABS樹脂、金属部・ピンセット:ステンレス鋼1018×6020全5機能(ハサミ、ヤスリ、ナイフ、ピンセット、クリーニングピン)
1,000
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
50574659UM-1534本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼2025×94100全13機能(-ドライバー、+ドライバー、栓抜き、穴あけ、ヤスリ、針金曲げ、コルク抜き、ナイフ、ノコギリ、ウロコ取り、針はずし、ハサミ、缶切り)
1,500
939
1,033(税込)
当日出荷
50574668UM-1535本体:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼3030×9090全5機能(ナイフ、フォーク、スプーン、缶切り、栓抜き)
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50574659
2020-01-31
用途: アウトドア等いざという時、必要な時に
運輸・通信業

先月、別のツールを注文したがメーカー廃盤のためキャンセルになった。今回この商品を購入してみた。何の問題も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする