曜日別特売

マルチツールペンチ

マルチツールペンチ - CAPTAIN STAGマルチツールペンチ - CAPTAIN STAGマルチツールペンチ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

1本で多機能を備えたマルチツール。全13機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。

材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン厚さ(mm)21寸法(mm)54×105質量(g)240機能ペンチ、ワイヤーカッター、ナイフ、-ドライバー(小)、-ドライバー(大)、+ドライバー、ヤスリ(裏面)、センチ物差し、缶切り、栓抜き、穴開け、ノコギリナイフ、くるみ割り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574695UM-1538
3,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50574695
2022-04-13
用途: ヒモのカットや、さび付いたねじを回す作業
建設業・工事業

力を入れやすく、ねじを回す作業はしやすかった。ナイフは値段相当であまり切れない。

対象商品 : 50574695
2021-01-29
用途: キャンプで使用
農・林・水産業

キャンプで使用するために購入しました。まだキャンプでは使用していませんが、作りはしっかりしていて丈夫そうなので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする