CAPTAIN STAG
マルチツールカトラリー4
1本で多機能を備えたカトラリーセット。全4機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質
金属部:ステンレス鋼、グリップ部:アルミニウム合金
厚さ(mm)
13
寸法(mm)
34×162
質量(g)
70
機能
スプーン、フォーク、ナイフ、栓抜き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574704
UM-1539
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください