CAPTAIN STAG
マルチツールソムリエナイフ3
1本で多機能を備えたソムリエナイフ。全3機能。用途に合わせた役立つ機能満載。ツールはさびにくいステンレス鋼製。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:天然木
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
23×116
質量(g)
90
機能
コルク抜き、栓抜き、ナイフ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574713
UM-1540
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください