曜日別特売

折りたたみトランポリン

折りたたみトランポリン - CAPTAIN STAG折りたたみトランポリン - CAPTAIN STAG

大人から子供まで幅広く遊べる。

材質天面:ポリプロピレン、フレーム・脚:鉄、フレームカバー:ポリ塩化ビニル、収納袋:ポリエステル、脚キャップ:合成ゴム寸法(mm)外径920×250質量(g)5300耐荷重(kg)80収納寸法(mm)700×340×90(本体のみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574729UX-2571
15,000
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする