曜日別特売

マイクロ卓球台

マイクロ卓球台 - CAPTAIN STAG

室内はもちろん、キャンプテーブルでも遊べるコンパクトタイプ。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、ラケット:ABS樹脂、ボール:ポリエチレン、ネット:ポリエステル、ネット支柱・脚パーツ:ポリプロピレンセット内容卓球台(組み立て式)×1、ラケット×2、ボール×2、ネット×1、ネット支柱×2、脚パーツ×8寸法(mm)300×600×160質量(g)2190収納寸法(mm)300×300×30(本体のみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50574738UX-2572
5,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする