CAPTAIN STAG
ボールダーツセット
空気を注入するだけで外でも室内でも遊べる。
材質
本体:ポリ塩化ビニル(非フタル酸エステル)、カバー:ポリエステル(PVCコーティング)、ボール:ゴム・ナイロン
セット内容
本体×1、カバー×1、ボール×3
寸法(mm)
610
質量(g)
(本体のみ)540
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574747
UX-2574
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください