CAPTAIN STAG
メッシュパドルセット
ラケットとボール、シャトル付きですぐに遊べる。
材質
本体:ポリスチレン・ポリエステル、シャトル:EVA、ポリエチレン、ボール:EVA
寸法(mm)
230×全長400
質量(g)
(ラケットのみ)120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574765
UX-2576
¥
3,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください