CAPTAIN STAG
ジャンボバドミントンセット
小さなお子様でも簡単に扱えるジャンボバドミントン。
材質
ラケットフレーム=鉄、ガット=ナイロン、グリップ=木、シャトル:ポリエチレン・EVA、ボール:発泡ウレタン、収納袋:ポリ塩化ビニル
重量/ラケット157g、シャトル30g、ボール3g
適合年齢(歳)
6歳以上
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574887
UX-2588
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください