CAPTAIN STAG
ジュニアティピーテント
お子様の秘密基地に。簡単組立、コンパクトに収納可能。
寸法(mm)
1000×1000×1500
質量(g)
1450
材質
本体生地:ポリエステル210D、上部カバー:ナイロン240T、ポール:グラスファイバーΦ8.5mm、メッシュ:ポリエステル、樹脂部:ポリプロピレン
適合年齢(歳)
3歳以上
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574896
UX-2585
ブルー
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50574905
UX-2586
オレンジ
¥
9,500
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください