CAPTAIN STAG
トレーニングバイク
自転車に乗り始める前にバランス感覚を養うトレーニングバイク。
パンクの心配が無く、空気入れの必要がないウレタンタイヤを採用。
自転車に乗る練習と一緒にブレーキをかける練習も。後ろブレーキ装備。
寸法(mm)
410×長さ810×高さ560
質量(g)
3200
材質
フレーム:鉄、タイヤ:ウレタンフォーム
地上高さ(cm)
サドル:36~48
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574948
YG-0250
あか
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50574966
YG-0252
あお
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50574975
YG-0253
きいろ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50574984
YG-0254
しろ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50574993
YG-0255
きみどり
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50575009
YG-0256
ももいろ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
50574957
YG-0251
くろ
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください