ビジネスインクジェットプリンター GM2030

ビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canonビジネスインクジェットプリンター GM2030 - Canon

モノクロ大量印刷に。特大容量タンク搭載モノクロプリンター。ブラック1色(特大容量タンク)。
背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、無線/有線LAN、Windows対応(macOS非対応)。

プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)仕様TEC値:約0.1kWh付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他質量(kg)約6(プリントヘッド、インクボトルを含む)消費電力(W)コピー時(USB接続時):約15、待機時(USB接続時):約0.8エコマーク認定認定インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可運転音(dB)約52(A)(A4/モノクロ)解像度最高:600(横)×1200(縦)dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)インク1色(特大容量タンク)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166対応インクボトル:GI-30PGBKエコマーク認定番号19 155 002内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※写真を貼り付けたはがきは使用できません。
※一度折り曲げた郵便往復はがきはご使用になれません。
※名刺は純正紙のみ対応。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50575368GM2030 3110C001
オープン
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする