純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ

純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ - EPSON純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ - EPSON純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ - EPSON純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ - EPSON純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ - EPSON純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ - EPSON
(11件のレビュー)

インクジェットプリンター用純正インク

適合メーカーEPSON種別純正適合機種EW-M752T内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
印字枚数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50575553KEN-MBマットブラック12(想定)約1100ページ65-0472-48
オープン
759
835(税込)
当日出荷
50575569KEN-MB-Lマットブラック45(想定)約4000ページ65-0472-43
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
50575578KETA-5CL5色パック (MB/PB/C/M/Y)各12(想定)MB/PB約1100ページ、C/M/Y約1000ページ65-0472-41
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 書類のコピー
ティーエス技研

個人事業主で、仕事柄、資料をよくコピーしますが1本で多数のコピーが出来るので、重宝しています。液の交換速度も早いのも気に入っています。

対象商品 : 50575569
2025-01-06
用途: 農産物直売店でのポップの印刷
農・林・水産業

いろいろ調べましたが モノタロウが値段も安く すぐ届くことが分かりました。また 買わせてもらいます

2025-07-17
用途: 印刷物
教育・研究機関

純正は少々割高ですが、安心して使えます。コスパも良いと思います。

対象商品 : 50575569
2023-10-28
用途: 自宅でウェイブページや文書印刷時
教育・研究機関

やっばり純正が一番です。プリンター本体は4年間使い続けていますが、ずっと純正インクを使用してきたからだと思っています。
純正品は長期保存に耐える性能になっているのも大きな魅力です。

対象商品 : 50575578
2023-07-08
用途: プリンタ印刷
農・林・水産業

娘、ふたりの孫が毎日のようにプリンタをしており、近くの店にこのインクがなくネットで注文しなければならなく大いに助かっている。

対象商品 : 50575578
2023-03-30
用途: プリンターのインクがなくなってきた時
運輸・通信業

従来のカートリッジと比べ金額も安く、交換しやすいので良いと思います。カートリッジの処分も必要ないので楽です。

対象商品 : 50575578
2023-04-13
用途: プリンターのインク補充
Parlez-moiサービス業

新しいプリンターに付いてるインクが無くなったので、購入。
品番的に合っていると思います。

対象商品 : 50575553
2022-12-09
用途: プリンターで印刷するとき

純正品なので安心して使用できます。
モノタロウさんでは割引で購入できる日があるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする