エムティーシー
NEW'S Flash memory SDHCカード Class10
安心の国内サポート・メーカー1年保証。デジカメやビデオカメラに。
仕様
ファイルシステム:FAT32
種類
SDHCカード
外形寸法(mm)
32×24×2.1
準拠規格
SDHCクラス10
保証期間
ご購入後1年メーカー保証
転送速度(MB/sec)
(最大読み出し)50、(最大書き出し)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一メーカーの製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。 記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575675
NSDH008GU11NN
8
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
50575684
NSDH016GU11NN
16
オープン
取扱い終了
50575693
NSDH032GU11NN
32
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください