1人撮り2面タイプ工事黒板

1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 - BIGMAN(ビッグマン)
(4件のレビュー)

一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。
グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。
文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。
両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。
テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。
市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。

用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
最大伸長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50575885BSB-175W本体950ボード:スチール・アクリル/クランプ部:ABS/シャフト部:ステンレス/グリップ部:シリコン/ネジ・バネ部:スチール
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
50575894BSB-175WE(交換用ボードのみ)交換用ボード-ボード:スチール・アクリル
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50575885
2023-06-19
用途: 地質調査の写真撮影

地質調査で、一人で行う調査の時に活躍しています。
黒板置いて撮影するより、これで行ったほうがひと手間少なくて済みます

対象商品 : 50575885
2023-02-20
用途: 点検工事時
東洋シヤッター株式会社建設業・工事業

いちいち人に頼まなくても、1人で十分対応できました。

対象商品 : 50575885
2021-08-25
用途: 工事施工時の工程監理時
建設業・工事業

伸縮棒が黒板面を邪魔しないので良いのと、両面が使えるのがよかった。

対象商品 : 50575885
2020-08-03
用途: 工事施工写真撮影時
株式会社ウミヤマ建設業・工事業

2面タイプは使い分けができるので便利です 特にグリーンボード面はホワイト面に比べ反射も少なく良いと感じました クランプ部とシャフト部の接続部分が弱いです 購入後使用1週間でぐらつきが発生し外れてしまいました どうしたらよいでしょうか?

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする