1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース

1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース - BIGMAN(ビッグマン)1人撮り2面タイプ工事黒板 収納ケース - BIGMAN(ビッグマン)

工事現場の撮影道具をひとまとめに収納できます。撮影時に両手が使えて便利な肩掛け用ストラップ付
収納口はマジック式テープ付で飛び出しを防止
内底に商品保護スポンジ入り
底面補強
チョークペン4本差付
内側に交換用黒板収納ポケット付
外側に便利な万能大型ポケット付

用途『ビッグマン1人撮り工事黒板BSB-175W』の収納・携帯用ケースです。材質600デニールポリエステル収納量(例)1人撮り工事黒板1セット、交換用工事黒板2~3枚、筆記用ソフトチョーク4本、水性マーカー2~3本、拭き取り用ウエス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×3.3×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50575903BSB175-SC
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする