曜日別特売

LEDデスクライト

LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機LEDデスクライト - オーム電機
(6件のレビュー)

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。

消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540754DS-LD42AG-Wホワイト
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50540763DS-LD42AG-Kブラック
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50540763
2023-11-07
用途: 学習のとき
農・林・水産業

LEDらしくシャープなデザインがいいです。コンセントの位置によりますが、コードがもう少し長いと良いかも…
延長コードで対応でした…

1が参考にしています
対象商品 : 50540763
2022-02-01
用途: デスクワーク(室内の照明が照度不足なので)
建設業・工事業

思いの外、机のスペースもとることなく、軽くて照度も3段階あるので便利ですね。ブラックボデーもグッド!

1が参考にしています
対象商品 : 50540763
2021-04-18
用途: 室内の作業の時
製造業

タッチ式センサーなので消灯点灯が楽でストレスがないのがとても気に入っています。
目にも優しく作業賀しやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50540754
2021-02-04
用途: 寝室に置いてます
宮城県第二工業高等学校教育・研究機関

長細いので場所を取らず、明るさも必要にして十分で大変気に入りました。

対象商品 : 50540754
2020-12-03
用途: 主に机での事務
製造業

軽くてあまり場所も取らず、しっかり明るく、眩し過ぎないので、70近い私でも、長い時間事務をしても眼が疲れる事もありませんでした。

対象商品 : 50540754
2020-08-01
用途: 在宅ワーク
サービス業

シンプルで使いやすいです。
蛍光管のものと比べ長時間使用しても熱を発しないので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする