オーム電機
LEDデスクライト
お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。
色
ホワイト
消費電力(W)
6
付属品
専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
650専用(ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A
全光束(Lm)
420(MAX点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)
1600(直下30cmでMAX点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×320×200(通常使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50540806
DS-LS16T-W
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください