曜日別特売

LEDアームライトクランプタイプ

LEDアームライトクランプタイプ - オーム電機LEDアームライトクランプタイプ - オーム電機
(1件のレビュー)

2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。

消費電力(W)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)740×550×95照度(Lx)2000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95付属品専用ACアダプター(コード長:約1.6m)、保証書付取扱説明書質量(g)750定格DC24V500mAコード長さ(m)約1.6全光束(Lm)700クランプ幅(mm)25~45光源高輝度チップLED使用(交換不可)昼光色(6000K)取付け方法クランプ固定タイプアーム角度調整光色昼光色電球の種類LED調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50540876AS-LD712AK-Wホワイト
7,980
7,898
8,688(税込)
当日出荷
53401024AS-LD712AK-Kブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53401024AS-LD712AK-K69106269AS-LDR772K-KAS-LD712AK-K LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応 オーム電機 69106269LEDアームライト クランプ式 高演色Ra95 調光調色 AA形対応オーム電機1台
6,898
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 商品検査
製造業

検査用ライトとして購入。初めてLEDのライトを導入し不安でしたが問題なく業務使用できましたのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする