木製スタンドミラーDX

木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業木製スタンドミラーDX - 堀内鏡工業
(1件のレビュー)

メイクに便利な卓上ミラー。幅広面取りをした豪華な5ミリ厚ミラーを使用したスタンドミラー。台座はインテリアにマッチするMDF木材を使用、支柱はシルバー塗装を施しスタイリッシュ。またミラーの角度も自由に変えられるます。 玄関やリビングに置いて、人に自慢したくなるような鏡がシェルダンスタンドミラーです。豪華な5mm厚ミラーは高級感を感じさせ、フレームなしで映りが広々で見やすい特徴があります。そして台座がスリムで、場所を取りません。 フレームなしで、綺麗な広面取り加工をしているので、小さいのに映りが広々です。 台座にはMDF(中密度繊維板)を使用しており、厚みと重みがしっかりあります。そのため、スリムでありながら安定感がある台座になっています。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質ミラー・ガラス,台座・MDF木材、支柱・ABS樹脂形状四角内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
本体質量(g)
ミラー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621263H-118台座:ブラック198×235×78S570152×202
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
50621279H-218台座:木目198×235×78S570152×202
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
50621288H-121台座:ブラック225×290×78M770172×253
2,800
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
50621297H-221台座:木目225×290×78M770172×253
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
50621306H-124台座:ブラック302×335×78L1220253×305
3,600
取扱い終了
50621315H-224台座:木目302×335×78L1220253×305
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Stand Mirror
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50621279
2022-06-24
用途: ひげそり
その他業種

この鏡はひげをそるのに丁度いい大きさ 使いやすいかなあ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする