曜日別特売

ウッドスタンドミラー

ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業ウッドスタンドミラー - 堀内鏡工業

人と環境に優しく、インテリアとしても使える、ウッドスタンドミラーです。妥協のない映りであなたのメイクライフをサポートします。デザイン性が高く、人と環境に優しい、映りにこだわったミラーです。どんなお部屋にも似合うすっきりとしたデザインと妥協のない映りがあなたのメイクライフをより快適にします。飽きのこないデザインで、長くご使用いただけます。鏡としてだけでなく、インテリアとしてお部屋を素敵に演出してくれます。リビングはもちろん、寝室、洗面、お手洗い、玄関などの様々なスペースにあると便利です。シンプルなデザインなので、どんなシーンでも合わせやすく、お部屋にマッチします!汎用性の高いデザインは、プレゼントしても喜ばれます。暖かみのある木の色調と質感で人に優しいです。顔全体が映るので、メイクがしやすいです。角度も自由に変えられます。
ウッドスタンドミラーは飽きのこないデザインで、長くご使用いただけます。
鏡としてだけでなく、インテリアとしてお部屋を素敵に演出してくれます。
リビングはもちろん、寝室、洗面、お手洗い、玄関などの
様々なスペースにあると便利です。
シンプルなデザインなので、どんなシーンでも合わせやすく、お部屋にマッチします!
汎用性の高いデザインは、プレゼントしても喜ばれます。
暖かみのある木の色調と質感で人に優しいです。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質ミラー・ガラス,本体・MDF木材、支柱・スチール形状四角内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
本体質量(g)
ミラー寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621403H-300BKブラック252×245×78M830206×206
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
50621419H-300木木目252×245×78M830206×206
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
50621428H-301BKブラック302×290×78L1115246×246
4,000
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
50621437H-301木木目302×290×78L1115246×246
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Wood Stand Mirror
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする