2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー

2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー - 堀内鏡工業

2WAYコンパクトスタンドナピュアミラーは、パタパタと折りたたんで2通りの使い方ができる、フォールディングミラーです。お好みの高さや角度に調整してお使いいただけます。コンパクトサイズに収納できるので持ち運びに便利です。ノーマルポジションでは手のひらにものるスタンドミラーとしても使えます。折り返して使うと高さが変わるので、卓上に置いたときもう少し高さがあったら・・・とお悩みが解消できるスタンドミラーです。角度調整も10段階で可能です。

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質本体・ABS樹脂、PP樹脂、マグネット ミラー・ガラス形状四角寸法(mm)124×173×19本体質量(g)300ミラー寸法(mm)118×164内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。※拡大鏡に直射日光が当たりますと火災の危険性がありますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50621446NA-59Pピンク
2,000
2,200(税込)
6日以内出荷
50621455NA-59PUパープル
2,000
2,200(税込)
6日以内出荷
50621464NA-59BKブラック
2,000
2,200(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2WAYコンパクトスタンドナピュアミラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする