ルモカラーペン 水性用補充インク(315用)

ルモカラーペン 水性用補充インク(315用) - ステッドラールモカラーペン 水性用補充インク(315用) - ステッドラールモカラーペン 水性用補充インク(315用) - ステッドラールモカラーペン 水性用補充インク(315用) - ステッドラー

ルモカラーペン専用インク補充システム。
ペン先を差し込むだけで、インクの切れたペンのインク補充が簡単にできるシステムです。
3~4時間で約70%のインク量を補充できます。
上記条件で約15回分ご利用いただけます。

商品タイプ補充用インクタイプ-材質[本体]PP、 [キャップ部]PP容量(mL)15線幅(mm)1寸法(Φ×Lmm)50×47インク水性線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応内容量1本(15mL)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41723956487 15-2レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723965487 15-3ブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723974487 15-5グリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
41723983487 15-9ブラック
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする