ステッドラー
ルモカラーペン ホワイトボードマーカー用補充インク(351用)
ホワイトボードマーカー専用の補充インク。
ペン先を差し込むだけで、インクの補充が簡単にできます。
商品タイプ
補充インク
材質
[本体]PP、 [キャップ部]PP
寸法(mm)
Φ50×47
容量(mL)
30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(30mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41724008
488 51-2
レッド
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724017
488 51-3
ブルー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724026
488 51-5
グリーン
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41724035
488 51-9
ブラック
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください