吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


以前よりロールタイプを使用してましたがカットする時手が汚れているとカット出来無いですがこちらはそのままカット出来るので便利です
ドライブシャフトのグリス交換でふき取るためとに使用しましたが、破れたりする事もありません、もう少し柔らかいと使い勝手がよくなるとおもいます
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
布ウエスより気兼ねなく使えるので(・∀・)イイ!!
また箱に入っているので持ち運びにも便利
色々な用途で使用する際、もう少し厚みがあっても良いと思います。
想像以上にBOXが大きかったので、持ち運びをする方は不便です。
小分けに出来る入れ物が別にあっても良いと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
ロール状に比べてボックスティッシュ感覚で使えるので大変満足しています。
安いが吸水力があるのでオイルを拭き取る際は非常に良いです。ボックスタイプなのでウエスが小さくて裁断しなくて済みます。
ペーパーもしっかりしていて、量も沢山入っていますのですごくお得です!このペーパーウエスしか購入していません。
今までロールタイプを使用してきましたが、大きさは一回り小さくても、枚数でいくとこちらの方がコスパが良いです。適度な厚さ、吸収力で重宝しています。