曜日別特売
モノタロウ

ツールキャリーバック

ツールキャリーバック - モノタロウツールキャリーバック - モノタロウツールキャリーバック - モノタロウツールキャリーバック - モノタロウツールキャリーバック - モノタロウ
(16件のレビュー)

転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。

用途運搬・保管に材質(底面補強材)PEハニカムボード質量(kg)約4.7材質(本体)PET耐荷重(kg)20本体寸法(mm)約470×約290×約370ポケット数45外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)290内容量1個
注意
※運搬用途以外使用しないでください。
※商品上のモノタロウロゴは順次タグ表記に変更となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643837-470×290×370ブラック×レッド
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 電気工具・手工具の持ち運び
教育・研究機関

軽くて持ち運びやすく、ポケットや収納ポケットが豊富で工具の分類がしやすいです。ただし、底板が少し柔らかく重めの工具を入れると底沈みする感じがあります。この底強化がされていれば満点です。

2025-12-30
用途: 機械のメンテナンスで使用
サービス業

車輪があまり大きくないので段差があると角を擦ります。
本体がそれなりに重いので工具を沢山入れた状態で持ち上げるのは大変です。
この2点は割り切って使っていましたが、最後のこの点だけが不満です。
24年2月に購入しましたが取っ手が引き出せなくなりました。
コインパーキングから現場まで近かったので良かったですが、
距離があったら取っ手なしで持ち運ぶのは至難の業です。
取っ手のボタンを押すと支柱の側面にあるストッパーが引っ込みますが、それが引っ込まなくなり全く動かなく(引き出せなく)なります。
動きが鈍くなって引っかかるようになってきたら要注意です。
症状が出てきたら最後まで取っ手を押し込まないようにしたほうが良いと思います。
この取っ手部分の材質の改良または取っ手部分だけ安価かつ簡単に交換できる構造にして欲しいです。
出向して現地でアポの時間にあまり余裕がない中で引き出せないのはどうにもなりません。
この点が改善されればまた購入したいと思いますが、次回は他社製を購入しようと思います。

対象商品 : 50643837
2024-07-13
用途: 出張作業用に使用している
建設業・工事業

移動時に便利で重宝している。肩掛け用のベルトも使えたらいいと思う。

対象商品 : 50643837
2024-04-15
用途: 作業時
便利舎製造業

荷物をまとめるのに使用です。かなり入るので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 50643837
2023-05-25
用途: 電気作業時
有限会社紙谷電機電気・ガス・熱供給・水道業

電気道具箱として使用してます。
破れなく丈夫だと思います。

対象商品 : 50643837
2022-08-25
用途: 内装工事
株式会社エヌケーエス建設業・工事業

タイヤの回転が良くてスイスイと進むのがとても良い。また、カバンの周りが頑丈に出来ているので、形が崩れ無いのがとても良い

2が参考にしています
対象商品 : 50643837
2023-10-24
用途: 現場持ち込み時の工具入れ等
有限会社 中吉硝子興業建設業・工事業

値段も安く使い勝手も良いのですが、耐久性に問題があるかと思います。

対象商品 : 50643837
2022-04-12
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

機械系と電気系の工具を別々に収納するため、機械系工具を入れる目的で購入しました。
底面全体が樹脂で補強されているので安心して工具を入れられますし、収納力も申し分ないです。
またこのキャリーバッグの上は平らなので、電気系工具を入れたバッグをこのキャリーバッグの上に乗せて機械と電気の工具を一緒にして移動しています。
この手のバッグにしては安価ですしお買い得だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取っ手部分のみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2024-02-21
質問:
ハンドルを最大まで伸ばした時の高さを教えて下さい。
回答:
ハンドルを最大まで伸ばした時の高さは、約94cmです。
1が参考にしています
2024-02-21
質問:
キャスターのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1が参考にしています
2024-02-21

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする