曜日別特売

あわあみ ボディタオル泡絹

あわあみ ボディタオル泡絹 - キクロン

天然絹で泡立つ繊維を包んだボディタオル。
お肌に近いアミノ酸たっぷり、ツルツルの洗い心地。
4重編み構造により、空気が通りやすく、乾きやすい。
タオルの両端に指をひっかけられるタオル形状。
安心感のある日本製。

アイボリー種類タオル材質表生地/絹40%、綿60% 中生地/ポリエステル75%、ポリエチレン25%質量(g)58寸法(幅W×長さL)(cm)24×100(引っ張り時)使用場所浴室内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50625987-
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする