キクロン
あわざわり ボディタオル好感メンズ
「好感繊維」を使用したボディタオル。
濡れると現れる凹凸繊維で身体をすっきりと洗い上げる。
刺激繊維をプラス、爽快感がアップ。
背中にもしっかりと届く長さ120cm。
安心感のある日本製。
色
ネイビーブラック
種類
タオル
材質
ポリエチレン90%、ナイロン10%
質量(g)
49
寸法(幅W×長さL)(cm)
23×120(引っ張り時)
使用場所
浴室
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50625996
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください