曜日別特売

carari 吸水アニマル フード付きタオル

carari  吸水アニマル フード付きタオル - シービージャパン
(2件のレビュー)

吸水力抜群のマイクロファイバータオルを使用した見た目も可愛いアニマルフード付きタオル。マイクロファイバーの抜群の吸収力で体表面の余分な水分をしっかり吸水。
キャップ付きなので、髪についた水分も吸水。子供はラップタオルとして使えますので、お風呂上りやプールの後など大活躍!
大人はポンチョとしてお使い頂けます。海水浴で肌寒くなった時や日焼け対策にサッとかけるアイテムに。表面を刈り取ったカットパイル。ひっかりにくく上質な肌触りに。
綿の約3倍の吸水量を誇る、マイクロファイバー。速乾性にも優れています。

材質ポリエステル、ナイロン質量(g)290寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)80×60×1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50626145-ウサギ
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
50626118-シロクマ
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
50626127-コアラ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626118
2023-07-17
用途: 孫用
その他業種

頭からスッポリとても良い商品です!
孫もとても気に入ってました!

対象商品 : 50626145
2023-05-01
用途: 孫の風呂上がりに使用する。
その他業種

とても可愛く、風呂上がりにはとても良い商品で、娘も喜んでいる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする