曜日別特売

あわゆき ナイロンタオル

あわゆき ナイロンタオル - オーエあわゆき ナイロンタオル - オーエ

「66ナイロン」を使用した、泡立ちたっぷりのボディタオル。
きめ細かい泡を生み出す極細繊維。
ボディソープを1プッシュし、十分に空気を含ませながら泡立てると感動の泡立ち。

種類タオル材質ナイロン100%使用場所浴室内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×長さL)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5062632861503グレー46やわらか28×100
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
5062634661506グレー45ふつう28×100
オープン
389
428(税込)
17日以内出荷
返品不可
5062636461511ブラック61超かため28×120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする