曜日別特売

バスボンくん のび~るスクイジー

バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)バスボンくん のび~るスクイジー - CONDOR(山崎産業)
(2件のレビュー)

浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。

材質本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×4.2×41.3~54繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50626529-
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50626529
2025-08-08
用途: 風呂の掃除
製造業

使っているうちに、伸ばした棒が縮んできて困ります。伸ばした時の固定が甘いです。

対象商品 : 50626529
2021-09-24
用途: 風呂の水切
建設業・工事業

風呂場のカビ防止に、水滴を切るものを探していました。保存も風呂場付近にフック出かけていけたかったので、錆びないタイプを求めていました。こちらの商品は取付簡単、取扱いも軽く力を入れずに作業できました。2月程使っていますが、なくてはならないものになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする