曜日別特売

ファシル あかすりヘルスター

ファシル あかすりヘルスター - キクロン

特殊しわ加工で垢を落とすあかすり。
古くなった角質取りに効果的。
洗いにくい背中にもしっかり届くタオル形状。
こすることにより血行を良くし新陳代謝が活発に。
安心感のある日本製。

レッド材質レーヨン100%質量(g)47寸法(幅W×長さL)(cm)28×88使用場所浴室使用上の注意同じ部分を強く長時間こすりすぎますと、肌をいためたり色素沈着が起きることがあります。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50626687-
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする